ロータリジョイント

ロータリジョイント - ビーエルオートテック

電気信号接点と空気圧ポートのユーティリティを両方装備
軽量・コンパクトな本体
エンドレス回転(定格50rpm)
回転方向、角度の制限が無くなり、基準点へ戻すことなく生産の効率化が図れます。
断線や配管破れ等のトラブルが無くなり、生産停止の問題解消、メンテナンスに要するコスト、時間の無駄を省けます。

用途
ポジショナー等の回転テーブル軸部
縦回転式、横回転式による複数治具の軸部
その他、正逆か回転物の軸部
仕様●回転:エンドレス回転(正転逆転両用)●回転トルク(運転中):約500N・cm●最小管路径:【空気圧】Φ14.4mmポート数【空気圧】2本使用圧力範囲(MPa)【空気圧】0~0.98(0~10kgf/cm2)接続【電気信号】固定側接続:シールド付ケーブル/差込み型ピン端子PC-2005M(ニチフ製)、回転側接続:シールド付ケーブル/差込み型ピン端子PC-2005M(ニチフ製)、【空気圧】固定側接続:継手ネジ(Rc3/8)、回転側接続:継手ネジ(Rc3/8)定格回転速度(min-1[r.p.m])50RoHS指令(10物質対応)対応接点容量【電気信号】[max.]2A連続(AC100V/DC100V)最高回転速度(min-1)100内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
接点数
寸法(Φ×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68845116PN-ZERO 2/62.6【電気信号】6本89×132
オープン
299,800
329,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68845125PN-ZERO 2/122.8【電気信号】12本89×152
オープン
389,800
428,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68845134PN-ZERO 2/242.9【電気信号】24本89×152
オープン
599,800
659,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68845150PN-ZERO 2/363【電気信号】36本89×172
オープン
689,800
758,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする