コードレス 充電式サイクロンスティック掃除機

コードレス 充電式サイクロンスティック掃除機 - アイリスオーヤマコードレス 充電式サイクロンスティック掃除機 - アイリスオーヤマコードレス 充電式サイクロンスティック掃除機 - アイリスオーヤマコードレス 充電式サイクロンスティック掃除機 - アイリスオーヤマコードレス 充電式サイクロンスティック掃除機 - アイリスオーヤマコードレス 充電式サイクロンスティック掃除機 - アイリスオーヤマコードレス 充電式サイクロンスティック掃除機 - アイリスオーヤマコードレス 充電式サイクロンスティック掃除機 - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

【軽量1.4kg】【スタンド/モップ付き】【自走式】【コードレス】【2Way】
1.4kgに軽量化しハンドルの形状を持ちやすくリニューアル。掃除が楽になるクリーナー!
様々なゴミを取り逃さずしっかり吸引。パワーブラシ搭載ですき間のゴミをしっかり掻き出して吸引します。
カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。
自走式の為、軽い力でヘッドがぐんぐん進みます。
スタンドは簡単置くだけ充電なので使いたいときにすぐ使えます。
ごみ捨てもワンタッチで取り外しできるので手が汚れず衛生的。

付属品充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、クリーニングブラシブラック質量(g)1400定格電圧(V)DC10.8集塵容量(L)ごみすてラインまで 0.15、最大容量 0.3連続使用時間(分)標準:約20/約27、ターボ:約10集塵方式サイクロン充電時間(時間)約4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68845755SCD-185PM-B
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-10
用途: 事務所・休憩室の掃除
サービス業

吸引力は申し分ないです。ただ使用環境にもよると思いますが、フィルターの手入れなどは頻繁にする必要がありそうです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする