曜日別特売

ミッキー ワッフルメーカー

ミッキー ワッフルメーカー - タマハシミッキー ワッフルメーカー - タマハシミッキー ワッフルメーカー - タマハシ

『ミッキー ワッフルメーカー』は、ちょっぴりレトロで快活なデザインの調理家電です。焼き面にキュートなフェイスマークが焼きあがるのがポイントです。市販のホットケーキミックスやワッフルミックスを使って、手軽に焼けます。フルーツやクリームを添えて、ちょっぴり贅沢な朝食やデザートをつくることができます。火を使わないのでリビングでも調理ができます。子供会やパーティーにもピッタリです。ワッフル型は凹凸が沢山出来るので、蜂蜜やジャムをからめて食べるのに最適です。

用途ご家庭でのワッフルづくりに。付属品取扱説明書(保証書付)周波数(Hz)50/60電圧(V)100電力(W)380コード長さ(m)1.4加工フッ素樹脂塗膜加工温度ヒューズ240寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.2×15.5×9.3内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68878707MM-211R
オープン
6,098
6,708(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする