曜日別特売

ミッキー&ミニー パンケーキメーカー

ミッキー&ミニー パンケーキメーカー - タマハシミッキー&ミニー パンケーキメーカー - タマハシミッキー&ミニー パンケーキメーカー - タマハシ

『ミッキー&ミニー パンケーキメーカー』は、かわいらしいコンパクトサイズのパンケーキメーカーです。焼き上がりにミッキーとミニーのかわいい顔の焼き印が付きます。プレートにはフッ素樹脂塗膜加工が施されているので、洗いやすくお手入れが簡単です。コードの長さが約1.4m、温度ヒューズが216℃、消費電力がAC100V/380W、50/60Hzとなっている家電製品です。

用途ご家庭でのパンケーキ作りに。付属品取扱説明書(保証書付)周波数(Hz)50/60電圧(V)100電力(W)380コード長さ(m)1.4加工フッ素樹脂塗膜加工温度ヒューズ216寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.5×13.1×9内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68878716MM-213
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする