グリーンライフ
片付け簡単バーベキューコンロ
使用シーンに合わせて高さを変えられる2WAYタイプ。
ナカゴと本体が分離式なので、持ち運び&片付けが簡単。
ナカゴがホーロー加工で汚れにくく、洗いやすい。
材質
本体:スチール(焼付塗装)、網:スチール(メッキ)、ナカゴ:スチール(ホーロー)
質量(kg)
4.1
色
オリーブグリーン
タイプ
5~6人用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
ハイタイプ:86.5×54×70(ハンドル、脚含む)、ロ―タイプ:74×41.5×34(ハンドル、脚含む)
内容量
1台
取扱説明書:
(1.3MB)
注意
※燃料に薪等の木材は使用しないでください。
※使用後は、完全に火が消えていることを確認し、十分に冷めてから片付けてください。
※ナカゴは湿気を残さない様によく乾燥させてから保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68851687
KKC-600(OG)
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください