ホッチキスで簡単取り付け。暮らしの空間になじみやすい優しい風合いの紙素材を採用
(1)オリジナル設計の脚部とマグネットで小物などの立体物の展示が可能
マグネットに加え、壁にピッタリと接するオリジナル設計の脚部により、安定的に約500gまでの質量の立体物を置くことができます。時計やメガネなどの日用品を置いたり、フォトフレームやフィギュアなどの展示スペースとして活用したりするなど、様々なシーンで空間づくりを楽しめます。
(2)ホッチキスで壁の損傷を抑えて棚を取り付けられる
ベースとなるシートをホッチキスの針で壁に固定するので、壁に大きな穴が開かず、取り外しても跡が目立ちにくくなっています。そのため、ネジ穴などの大きな穴を壁に開けたくない方でも気軽に取り付けが可能です。また、専用ホッチキスに付属のアタッチメントを装着することで、針が斜めに打ち込まれ、針が壁から抜けにくくなり、強度が確保されます。なお、付属のアタッチメントは取り外しが可能なので、紙を綴じる用途としても使用できます。
※専用ホッチキスと補助板(ベースシートとスチール板)は別売りです。
(3)マグネットでの固定だから棚の付け替えが簡単
棚はマグネット付きの仕様のため、簡単に付け替えることができます。棚を取り外したスチール板には、既発売のバータイプのマグネットや丸型マグネットを付けてポストカードなどを展示することもできるため、その時の気分や部屋の雰囲気にあわせて気軽にディスプレイを変更することができます。
素材には、暮らしの空間にもなじみやすい紙素材を採用し、ブルーグリーン、ブラウン、ホワイトの3色をラインアップ。載せたものが目立ちやすいシンプルな形状で、紙ならではの優しい風合いと他のインテリアにもなじみやすいカラーが特長です。