VICTOR(花園工具)
寸切り修正ニッパー
3分の寸切り(全ネジ)ボルトのバリ取りやネジ山修正が可能です。
銅管フレア2分・3分の潰し切りが可能です。
370HGの刃先を薄くし、よりシャープな切れ味とフラッとな切断面を実現しました。
用途
電気工事や空調工事に最適です。
仕様
薄刃・軽天寸切り(全ネジ)ボルトのバリ取り・ネジ山修正機能付き
材質
特殊鋼
形状
刃表面:ラウンド刃
色
ホワイト/ライトブルー
適合ねじ
W3/8
内容量
1丁
注意
※電気の流れている物への使用は絶対にしないでください。感電の恐れがあります。
※本来の目的以外では使用しないでください。
※作業時は周りの安全を確かめてご使用ください。
※能力以上の使用はしないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
切断能力(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68897914
371ZHG-175
175
262
鉄線:Φ3.0、銅線:Φ4.0、VA線:1.6×3芯、2.0×3芯、銅管フレア2分、3分
¥
7,440
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
68897930
371ZHG-200
200
334
鉄線:Φ4.0、銅線:Φ5.0、VA線:1.6×3芯、2.0×3芯、銅管フレア2分、3分
¥
7,880
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください