曜日別特売

ふぇぱら 海のいきものタンブラー

ふぇぱら 海のいきものタンブラー - アーテック[学校教材・教育玩具]ふぇぱら 海のいきものタンブラー - アーテック[学校教材・教育玩具]ふぇぱら 海のいきものタンブラー - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:「ふぇぱら」の海の仲間たちがかわいいタンブラー!
商品説明:海のいきもののイラストが入ったかわいいタンブラー!

容量(mL)250材質本体:PS(外側)、PP(内側)、フタ:PE、紙セット内容本体×1寸法(Φ×mm)70×132形態1個梱包:化粧箱入内容量1個
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6888023821251250
オープン
555
611(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする