おはしあそびおこさまプレート

おはしあそびおこさまプレート - アーテック[学校教材・教育玩具]おはしあそびおこさまプレート - アーテック[学校教材・教育玩具]おはしあそびおこさまプレート - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:おはしを使って自分だけのかわいいおこさまプレートをつくろう!
商品説明:オリジナルのおこさまプレートを自由に作成できます。プラスチック製のお箸がついているのでお箸のトレーニングにもなります。EVA素材にシール貼って作るので簡単に遊べます。

セット内容お子さまプレートシート×1、EVA×1、シール×1、箸×1材質EVA、紙寸法(mm)お子さまプレートシート:180×180、箸:長さ170適合年齢(歳)3内容量1個
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6887989721253
オープン
373
410(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする