曜日別特売

ワクワクジャンケンスロット 水色

ワクワクジャンケンスロット 水色 - アーテック[学校教材・教育玩具]

ジャンケンで遊べるスロット
スロットをまわすとジャンケンで遊べる
材質:PP。サイズ:70×50×30mm。セット内容:本体×1

用途
保育・幼児教育での知育あそびや、家庭での室内遊びやワークショップに。
セット内容
本体×1
材質
PP
寸法(mm)
70×50×30
適合年齢(歳)
3
内容量
1個
注意
※-
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6888001921354
オープン
¥237
¥261(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする