曜日別特売
21354 ワクワクジャンケンスロット 水色 アーテック[学校教材・教育玩具] 68880019

ワクワクジャンケンスロット 水色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68880019
品番
21354
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥261
販売価格(税別)
¥237

ジャンケンで遊べるスロット
スロットをまわすとジャンケンで遊べる
材質:PP。サイズ:70×50×30mm。セット内容:本体×1

用途
保育・幼児教育での知育あそびや、家庭での室内遊びやワークショップに。
セット内容
本体×1
材質
PP
寸法(mm)
70×50×30
適合年齢(歳)
3
注意
※-

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする