曜日別特売

白雲石コースター Φ100mm

白雲石コースター Φ100mm - アーテック[学校教材・教育玩具]白雲石コースター Φ100mm - アーテック[学校教材・教育玩具]白雲石コースター Φ100mm - アーテック[学校教材・教育玩具]白雲石コースター Φ100mm - アーテック[学校教材・教育玩具]

吸水性があって机を濡らさない白雲石のコースター。裏面に傷防止のコルク付き。
表面に絵を描いたり、転写したりできます
材質:白雲土。サイズ:Φ100mm×10mm。セット内容:本体×1

用途卒業記念・表彰記念・販促品・記念品やワークショップ用として。セット内容本体×1材質白雲土寸法(Φ×mm)100×10形態1個梱包:無地クラフト紙箱入内容量1個
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
688797755995
オープン
182
200(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする