アーテック[学校教材・教育玩具]
スティックしゃぼん マイク
キャッチコピー:マイク型のシャボン玉!
商品説明:シャボン液入りなのですぐに遊べます。
セット内容
本体×1
材質
PP、PET
寸法(mm)
38×38×110
適合年齢(歳)
3
内容量
1個
注意
※-
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68880089
21337
オープン
¥
119
¥131
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください