曜日別特売

ちょこぷりぽっくり

ちょこぷりぽっくり - アーテック[学校教材・教育玩具]ちょこぷりぽっくり - アーテック[学校教材・教育玩具]ちょこぷりぽっくり - アーテック[学校教材・教育玩具]ちょこぷりぽっくり - アーテック[学校教材・教育玩具]ちょこぷりぽっくり - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:「ちょこぷり」のうさぎがかわいいぽっくり!
商品説明:バランス感覚を鍛えるかわいいちょこぷり うさぎのぽっくり!両足を乗せ、ひもを引っ張って足が離れないようにしながら歩きます。紐が長い場合はぽっくりの裏側で紐を少し結ぶことで調整できます。ぽっくりで遊ぶとお子様の知育に様々な利点があります。1バランス感覚を鍛える2姿勢が良くなる3手足の運動機能の発達
【ちょこぷりってなあに?】ちょこっとのぞいてる ぷりけつな なかまたち。ぷりぷりのお尻がチャームポイント。壁のむこうからコチラをのぞいています。あなたもじーっと見られている…かも?

セット内容本体×1材質PP、ポリエステル寸法(mm)約97×113×67、ひも:約Φ5×1370(全長)、本体上部からひもの頂点まで:650程度適合年齢(歳)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6887983621249
オープン
510
561(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする