アーテック[学校教材・教育玩具]
デザートクレイ マグネットフック
キャッチコピー:強力マグネット付。耐荷重1kg
商品説明:デザートクレイでマグネットフックが作れます。
セット内容
デザートクレイ(約30g)×2、マグネットフック×1、工作用接着剤×1
材質
ねんど:(樹脂中空体、石粉)、マグネットフック:(ABS、鉄メッキ)
寸法(mm)
本体1セット:約110×20×80、マグネットフック:Φ45
内容量
1個
注意
※OK
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68879696
23513
オープン
¥
500
¥550
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください