サンドビック
コロスレッド266 ねじ切り加工用チップ(330)1020 1セット(10個入) 266RG22MM01Fシリーズ
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。
ねじ切り加工用。
仕様
●チップサイズ:22●ねじ形状:MM●ピッチ mm:3.50●加工:外径●HA:2.62●HB:0.49●勝手:右●材質/仕上:超硬●コード番号:560-0529
アズワン品番
65-8134-89
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68920190
266RG22MM01F350E
¥52,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください