サンドビック
T-Max Q-カット 突切り・溝入れチップ(310)1セット(10個入) R151.2500054Eシリーズ
T-Max Q-カットチップ
コーティング超硬チップ
突切り・溝加工加工用
1コーナ仕様
突切り加工用
高送り加工用
幅:5.0mm
仕様
●チップサイズ:50●la:5●re:0.3●先端逃げ角:5●勝手:右●材質/仕上:超硬●原産国:日本●コード番号:573-6013
アズワン品番
65-8220-20
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68928757
R151.2500054E
¥21,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください