アズワン
木製トレー付きワゴン ホワイト 61-797-42シリーズ
レジ周りや、通路中央でのワゴンとして適しています
上部は棚位置固定です
下部は棚位置固定です
仕様
●セット内容:本体・トレー・受け金具×各1●素材:本体/スチール、トレー/桐材、ツヤ消しラッカー塗装仕上げ●サイズ:W94×D40×H91cm、トレー/W90×D40×H11cm、内寸/W86.8×D37×H9cm●重量:11kg●耐荷重:30kg●樹脂製双輪キャスター:直径4cm(ストッパー付き・無し×各2個)●ボルト径:3/8w●トレーを最大3段までご使用いただけます。●使用例は追加トレーを使用しています。
アズワン品番
65-8274-05
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68934086
61-797-42-2
¥47,300
¥
47,200
¥51,920
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください