本革製 ポケットルーペ 3倍

本革製 ポケットルーペ 3倍 - I.L.K(池田レンズ工業)本革製 ポケットルーペ 3倍 - I.L.K(池田レンズ工業)本革製 ポケットルーペ 3倍 - I.L.K(池田レンズ工業)

携帯に便利。本革仕様。

仕様●レンズサイズ:50×60mm●倍率:3.0倍●重さ:62g●商品サイズ:縦61×横75×高18(mm)●箱サイズ:縦68×横82×高23(mm)●材質:ガラス・本革・他●レンズ:ホワイトガラスレンズ●ケースの色:黒・茶・ワインレッドアズワン品番65-8286-58内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
689345853140
3,800
3,490
3,839(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする