ジーベック
長袖シャツ マスタード 1293-57シリーズ
年間コーディネート可能な秋冬対応の長袖シャツです。
ブルゾン同様に、シャツにもメッシュ仕様のマチ付き大型胸ポケット付きです。
左胸のポケットには便利に出し入れできるペン差しも付いています。
用途:作業全般
仕様
抗菌防臭加工
色
マスタード
混率(%)
ポリエステル65/綿35(帯電防止素材)
内容量
1着
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
番号
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68936055
1293-57-L
コード:861-0878
116
48
57.5
78
¥6,310
取扱い終了
返品不可
68936064
1293-57-4L
コード:861-0876
128
54
61.5
84
¥6,560
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください