曜日別特売

スラックス グレー 1490-20シリーズ

スラックス グレー 1490-20シリーズ - ジーベック

激しい動きにもゆとりを持ちつつ、必要以上のバタつきを抑え、シャープなラインにまとめたワンタックスラックスです。
しなやかなサマーツイル素材に抗菌・防臭加工を施し、帯電防止機能も併せ持っています。
用途:作業全般

仕様抗菌防臭加工グレー番号コード:861-1716混率(%)ポリエステル65/綿35(帯電防止素材)股下(cm)78アズワン品番65-8343-46内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
689361951490-20-70
5,680
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする