半袖ブルゾン ディープネイビー 1491-19シリーズ

半袖ブルゾン ディープネイビー 1491-19シリーズ - ジーベック

無地カラーのシンプルなデザインをそのまま活かした、爽やかな半袖タイプです。
半袖・長袖ともに、携帯電話やスマホが内側に収納できる二重構造の胸ポケットやペン差しなど、充実した機能性も併せ持っています。
用途:作業全般

仕様抗菌防臭加工ディープネイビー番号コード:861-1774胸囲(cm)103混率(%)ポリエステル65/綿35(帯電防止素材)肩幅(cm)47.5袖丈(cm)25着丈(cm)59アズワン品番65-8344-05内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
689362041491-19-SS
6,580
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする