ジーベック
半袖ボタンダウン 白 15064-32シリーズ
台衿裏、カフス裏にはマイクロギンガムチェックを配したお洒落なデザインとなっています。
用途:作業全般
仕様
形態安定加工
色
シロ
材質(本体)
ポリエステル50% 綿50%
内容量
1着
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
番号
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68936290
15064-32-L
L
コード:123-1924
116
110
49
¥5,606
取扱い終了
返品不可
68936299
15064-32-LL
LL
コード:123-0302
122
116
51
¥5,606
取扱い終了
返品不可
68936308
15064-32-4L
4L
コード:123-3494
135
135
55
¥5,606
取扱い終了
返品不可
68936317
15064-32-S
S
コード:123-3506
106
98
45
¥5,606
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください