ジーベック
裏綿ストレッチ長袖ブルゾン 黒 1514-90シリーズ
バイオペットリサイクル素材を使用した地球に優しいエコ作業服です。
吸湿性のある裏綿素材でストレッチ性も備えています。
袖口、裾は2段階に調整できるアジャスター付きです。
用途:作業全般
仕様
NEWピタリティ、帯電防止、JIS T 8118適合商品、エコマーク認定商品
色
クロ
サイズ
LL
番号
コード:383-5453
胸囲(cm)
118
混率(%)
本体:ポリエステル95/綿5(伸縮素材)
肩幅(cm)
49.5
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
67
アズワン品番
65-8354-03
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68936369
1514-90-LL
¥7,540
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください