曜日別特売

長袖ボタンダウン 白 15164-32シリーズ

長袖ボタンダウン 白 15164-32シリーズ - ジーベック

台衿裏、カフス裏にはマイクロギンガムチェックを配したお洒落なデザインとなっています。
用途:作業全般

仕様形態安定加工シロ材質(本体)ポリエステル50% 綿50%着丈(cm)84内容量1着
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
番号
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6893639615164-32-LLコード:123-032611611049
6,113
取扱い終了
返品不可
6893640515164-32-3L3Lコード:123-508812612653
6,113
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする