ジーベック
半袖シャツ ディープネイビー 1692-19シリーズ
右胸にファスナーポケット付きで収納が安心です。
用途:作業全般
仕様
通気性抜群
色
ディープネイビー
混率(%)
ポリエステル65/綿35(清涼/帯電防止素材)
内容量
1着
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
番号
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68936694
1692-19-5L
5L
コード:123-1822
132
56
27
¥5,367
取扱い終了
返品不可
68936710
1692-19-S
S
コード:123-5040
108
44
24
¥5,154
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください