曜日別特売

レディスラットズボン チャコールグレー 1699-25シリーズ

レディスラットズボン チャコールグレー 1699-25シリーズ - ジーベック

ウエストシャーリング仕様でラクラクです。
用途:作業全般

仕様通気性抜群チャコールグレー混率(%)ポリエステル65/綿35(清涼/帯電防止素材)股下(cm)74内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
番号
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
689369901699-25-1313コード:123-501872~7810565-8386-21
5,540
取扱い終了
返品不可
689369991699-25-77コード:123-350160~669565-8386-25
5,540
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする