曜日別特売

レディスラットズボン モスグリーン 1699-61シリーズ

レディスラットズボン モスグリーン 1699-61シリーズ - ジーベック

ウエストシャーリング仕様でラクラクです。
用途:作業全般

仕様通気性抜群モスグリーン混率(%)ポリエステル65/綿35(清涼/帯電防止素材)股下(cm)74内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
番号
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
689370081699-61-1313コード:123-023472~7810565-8386-28
5,540
取扱い終了
返品不可
689370171699-61-99コード:123-181764~709865-8386-33
5,540
取扱い終了
返品不可
689370261699-61-1919コード:123-032390~9612365-8386-31
5,770
取扱い終了
返品不可
689370351699-61-77コード:123-185160~669565-8386-32
5,540
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする