ジーベック
ラットズボン ディープネイビー 2016-19シリーズ
大容量ファスナーポケットが便利です。
用途:作業全般
色
ディープネイビー
材質(本体)
綿100%
股下(cm)
80
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
番号
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68937279
2016-19-88
88
コード:124-8045
65-8412-06
¥5,680
取扱い終了
返品不可
68937288
2016-19-100
100
コード:124-8023
65-8411-94
¥5,680
取扱い終了
返品不可
68937297
2016-19-105
105
コード:124-3251
65-8411-95
¥5,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください