ジーベック
レディスラットズボン キャメル 2019-81シリーズ
ウエストシャーリング仕様でラクラクです。
用途:作業全般
色
キャメル
サイズ
9
材質(本体)
綿100%
番号
コード:123-3404
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
64~70
ヒップ(cm)
98
アズワン品番
65-8413-35
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68937410
2019-81-9
¥5,311
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください