ジーベック
カーゴパンツ サンドベージュ 2296-39シリーズ
フルハーネスをしていても使いやすいカーゴポケット付きです。
用途:作業全般
仕様
洗い加工
色
サンドベージュ
混率(%)
綿97/ポリウレタン3(伸縮素材)
股下(cm)
80
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
番号
ウエスト(cm)
アズワン品番
適合寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68937918
2296-39-M
M
コード:123-3417
78
65-8434-03
73~78
¥6,076
¥
5,790
¥6,369
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68937927
2296-39-4L
4L
コード:123-3431
98
65-8433-98
93~98
¥6,076
¥
5,790
¥6,369
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください