曜日別特売

ジャンパー グリーン 5400-60シリーズ

ジャンパー グリーン 5400-60シリーズ - ジーベック

無地カラーのシンプルなデザインに、衿元からのぞく別カラーがワンポイントのアクセントとなっています。
大きな胸ポケットや袖のペン差しのほか、内ポケットには便利なファスナーポケットも付いています。
用途:作業全般

仕様ソフト風合い、防汚加工、防縮防シワ加工、形状安定加工、速乾性抜群材質綿100%グリーン番号コード:860-6265胸囲(cm)123肩幅(cm)55袖丈(cm)58.5着丈(cm)69アズワン品番65-8457-43内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
689380855400-60-3L
10,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする