エトップ
活性炭入マスク 耳掛け 個包装 低発塵タイプ
1枚ずつ個包装された低発塵の活性炭マスクです。活性炭入りフィルター層で臭いを抑えます。
仕様
●材質:表側/PPスパンボンド不織布 活性炭入りフィルター層/活性炭入りPPメルトブローン不織布 フィルター層/PPメルトブロー不織布 裏側サーマルボンド(低発塵不織布素材) ゴム紐/ポリエステル ノーズピース/ポリエチレン●BFE 平均99.2%※データは測定値であり、保証値ではありません。※この商品は箱入りではありません。
形状
平型
入数(枚)
2000
構造
4層
寸法(cm)
17.5×9.5(±0.5)
機能
低発塵、活性炭入り
対象
有機性揮発化合物(VOC)、臭い成分、細菌、ウイルス、花粉
アズワン品番
65-8642-44
ひもタイプ
耳かけ
内容量
1ケース(40袋×50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68950500
-
¥
80,000
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください