VISHAY
金属皮膜抵抗器 電力用抵抗器 PR01シリーズ 1W ±5% 10個入 PRシリーズ
Vishay PR01シリーズ
この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。
仕様
●入数:1袋(10個入)●抵抗:330kΩ●定格電力:1W●許容差:±5%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:PR01●ケーススタイル:フォーマル●温度係数:±250ppm/℃●終端スタイル:アキシャル●寸法(直径×長さ):2.5 (Dia.)×8mm●最小温度係数:-250ppm/℃●RoHS適合状況:適合●コード番号:683-5509
アズワン品番
65-8655-53
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68950719
PR01000103303JA100
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください