日本理化学器械(NRK)
二頭ナシ形フラスコ 白 028シリーズ
仕様
●色:白●容量mL:100●摺部:29/42●コード番号:028-29100
アズワン品番
65-8668-94
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68951604
028-29100
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください