日本理化学器械(NRK)
テーパー用クランプ KCシリーズ
仕様
●TS用:10●色:ミントグリーン●材質:ポリアセタール(デルリン)●コード番号:4516-1019
アズワン品番
65-8670-47
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68951796
KC-1019
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください