曜日別特売

トラップ・三角フラスコ形セット品 694シリーズ

トラップ・三角フラスコ形セット品 694シリーズ - 日本理化学器械(NRK)
仕様●容量 mL:300●摺合せ:29/42●ゴム止:Φ 10mm●全高約 mm:206●コード番号:694-300アズワン品番65-8677-02内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68952609694-300
16,700
16,699
18,369(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする