曜日別特売

ビーガンカカオバー 80袋入

ビーガンカカオバー 80袋入 - UHA味覚糖

植物性素材でできた栄養補助食品で、素材由来の食物繊維・鉄を摂取できます。
1袋当たり100kcal

仕様●1袋当たりの内容量:1本●原材料名:デーツ(イラン産)、赤糖、ココナッツ、カカオマス、レーズン、ココアパウダー、ラム酒、米粉●栄養成分表示1本(標準26.5g)あたり:エネルギー/100kcal、たんぱく質/0.9g、脂質/2.9g、炭水化物/18.9g(糖質/16.5g、食物繊維/2.4g)、食塩相当量/0.01g、鉄/0.9mgアズワン品番65-8726-55内容量1箱(80袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6895408891078
10,400
9,998
10,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする