東洋器材科学
PPスクリュースピッツ10mL 1セット
仕様
●摘要:スクリューキャップ・滅菌済●サイズ:18Φ×108mm●容量:10mL●材質:PP
アズワン品番
65-8736-59
内容量
1セット(1000袋×1本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68954894
12081
¥
35,200
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください