パラコードペンダント 4.1875シリーズ
マルチツールをアクセサリーにするのに最適。
解くと160cmになるパラコードペンダント。
太さ3mmで190kgの荷重に耐えるコード。
パラシュートを支えるラインとして使われる高強度のロープ、パラコード製ペンダント。
ナイフのランヤードホールや大きめのマルチツールのキーリングに付ければ、取り出しやすく利便性が上がり、作業の安全性も増します。
また、アウトドアや緊急時には編み込みをほどいてロープとしても使える優れものです。
仕様●サイズ:商品サイズ/約120×20×8mm●重量:14g●材質:ナイロン●カラー:シルバー
アズワン品番65-8765-75
内容量1個