ランヤード 4.1824シリーズ

ランヤード 4.1824シリーズ - ビクトリノックスランヤード 4.1824シリーズ - ビクトリノックスランヤード 4.1824シリーズ - ビクトリノックスランヤード 4.1824シリーズ - ビクトリノックス

高品質のナイロンとゴム製の頑丈でシンプルなランヤード。
マルチツールの実用性と使いやすさが、さらに増すアクセサリーです。

仕様●サイズ:全長/64mm●重量:1.1g●材質:ナイロン、ゴム、その他●カラー:ブルーアズワン品番65-8765-85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
689556284.1824.2
320
319
351(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする