曜日別特売

フレグラス 飾り 消臭剤 おしゃれ リビングインテリア 2本入

フレグラス 飾り 消臭剤 おしゃれ リビングインテリア 2本入 - イケヒコ・コーポレーション

日本国内で栽培、育成、収穫された天然い草を使用しております。
い草には空気の自然浄化作用、湿度の調節作用、リラックス効果などがあります。
お好みの長さにカットできるので、ご自宅の玄関やリビング、トイレだけでなく、車内やオフィスなど様々なシーンでご使用頂けます。
【ご使用上の注意】
▼自然素材ですので、い草の太さにより、スティックの本数が違う事があります(一束約50g)
▼い草スティックは、染色しておりますので触ると色が付着します。手に付いた場合は、石けんでよく洗ってください。
▼い草は常に空気中の水分の吸放出をしています。多湿の状態が続くとい草は過剰に水分を吸収し、カビの発生を招きます。
▼できるだけ風通しの良いお部屋でご使用ください。
▼照明及び日光により変色(日焼け)する可能性があります。
※掲載写真は表記サイズと異なる場合がございます。

仕様●サイズ:70cm●素材:い草(50g)●入数:2本セットアズワン品番65-8871-30内容量1本(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
689565201370040200504
2,580
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする