セキスイ
ジスミラー AL-1-80シリーズ
Φ76.3支柱用の取付金具(Uバンド)が付属しています。
【用途】
【注意】
「ジスミラー」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第984320号)。
仕様
●材質:本体/アルミニウム合金●反射フィルム:封入レンズ型反射シート●Uバンド:SPHC(溶融亜鉛めっき)●サイズ(幅×高さ×厚さmm):180×600×1
アズワン品番
65-8897-23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68957807
AL-1-80
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください