曜日別特売

スポーツミラー R型 NRMシリーズ

スポーツミラー R型 NRMシリーズ - Jフロント建装

明るい、割れない、超軽量。
スポーツの上達におすすめ、『リフェックスミラーの割れにくい大型全身鏡』は、野球やゴルフ、テニスなどのスウィング、ボクシングなどの上達に欠かせないフォーム確認やダンスレッスン、ヨガやエクササイズなど自分の姿勢やポーズを確認するのにおすすめの、全身の移る大型ミラーです。
ガラス製の鏡は移動時に重く、ぶつかったときに割れやすく大変危険ですが『リフェックスミラー』なら衝撃で破片が飛び散ることがなく安全、安心して使うことができる上に、非常に軽いので移動も楽々おこなえます。

仕様●商品サイズ:ミラーのみ/幅 910 ×高さ 1810 ×厚み 27 mm、キャスター含む/幅 910 ×高さ 1950 ×奥行き 470 mm●商品重量:11.2kg●材質●▼表面/ポリエステルフィルム、フレーム/アルミニウム、芯材/硬質ウレタン、構造枠/アルミニウム、脚/スチール(焼付塗装)●キャスターカラー:ホワイト●付属品:クリーナークロス、取扱説明書●製造:日本製アズワン品番65-8908-80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68958114NRM-90
173,500
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする