曜日別特売

フリップトップキャップ遠沈管 滅菌済 500個入

フリップトップキャップ遠沈管 滅菌済 500個入 - Celltreat

人間工学に基づいたフリットトップキャップは片手で操作できるように設計されています。
目盛りは精度±2%の読みやすい黒の太字で開閉できます
大きな白のマーキングエリアは検体の識別に便利です。
書きやすい平面のポリエチレン(HDPE)製のキャップです。
チューブの底面には目盛りがついており、ペレットの観察や少量の定量に適しています。

仕様●サイズ:幅16mm×奥行16mm×高さ130mm内容量1箱(500個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6897132622941765-9233-96
65,700
64,980
71,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
6897133522941665-9233-95
71,700
61,980
68,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする