エスコ
平画筆(豚毛) EA109MJシリーズ
絵の具を大量に塗ったり、傘ね塗りに適した豚毛硬質タイプ。
大胆で力強いタッチが表現できます。
仕様
●サイズ:6号●毛丈:15mm●毛幅:7.5mm●全長:232mm●毛質:硬●油性用●豚毛●平
アズワン品番
65-9244-62
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68971676
EA109MJ-142
オープン
¥
220
¥
242
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください