エスコ
ソリッド軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ
仕様
●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-73●適応材料:軟鋼●ワイヤー径(mm):Φ0.9●ワイヤー長(m):1000●重量:5kg●溶接電流:30~200A●EA315SC-2用●フラックスなし
アズワン品番
65-9248-89
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68972044
EA315SH-45
オープン
¥
7,980
¥
8,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください