エスコ
作業手袋 EA353GCシリーズ
耐摩耗性に優れています。
仕様
●サイズ:L●全長(mm):241●掌周り(mm):214●中指長さ(mm):88●厚み:1.75mm●材質:合成皮革●タッチスクリーン対応●マジックテープ止●衝撃から保護するためのパッド入りナックル●手の甲には、通気性のあるバードアイメッシュ生地(ポリエステル)を使用
アズワン品番
65-9249-88
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68972148
EA353GC-72
オープン
¥
3,500
¥3,850
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください