曜日別特売

手袋(天然ゴム張り/防臭加工/3双 EA354ABシリーズ

手袋(天然ゴム張り/防臭加工/3双 EA354ABシリーズ - エスコ

天然ゴムをコーティングしている為、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋。
塩化ビニル製の手袋に比べ、低温でも柔らかさを保ちます。

仕様●サイズ:LL●全長(mm):260●掌周り(mm):245●中指長さ(mm):80●厚み:1.5mm●材質:樹脂部分/天然ゴム 繊維部分/100%メリヤス●カラー:ブラウン●入数:3双アズワン品番65-9250-43内容量1箱(3双)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68972218EA354AB-178
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする