エスコ
研磨布ペーパー(50枚) EA366シリーズ
#の数字が小さい程粗目です。
仕様
●粒度:#40・60・80・100・120・150・180・240・320・400(各5枚入)●サイズ:230×280mm●砥粒:アルミナ●基材:平織綿布●接着剤:G/G(ニカワ/ニカワ)●ケースサイズ:外寸/350×270×46(H)mm 内寸/343.8×253.9×34.9(H)mm●ケースは持ち運びに便利なハンドル付
アズワン品番
65-9253-53
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68972647
EA366B-10
オープン
¥
8,090
¥
8,899
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください